5.6オンス ラグラン3/4スリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXL 注文コード11313666 品番5045‐01
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

切り替えデザインがアクセントのラグラン七分袖Tシャツ。首から脇にかけて斜めに入った切り替えで肩が動かしやすいのが特徴です。襟リブは2本針のバインダー仕様。流行に左右されない普遍的なデザインが人気の商品です。

仕様脇:丸胴仕様 ホワイト サイズXL 混率(%)綿100 裄丈(cm)70 身幅(cm)58 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする