10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11313971 品番 5203‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

大きめフードやダブルスライダーのファスナーは存在感も使い勝手も抜群。フードひものチップ加工など、ディテールにも工夫を凝らしました。吸水性と伸縮性の高い裏パイル地は、10.0オンスと薄すぎも厚すぎもしない適度な生地厚。着用時期が長く、着回しのしやすさも嬉しいポイントです。

種別パーカー アッシュ サイズL 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)71 袖丈(cm)52 身幅(cm)71 身丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする