曜日別特売
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998

5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998
5203‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11313998

10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード11313998品番5203‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

大きめフードやダブルスライダーのファスナーは存在感も使い勝手も抜群。フードひものチップ加工など、ディテールにも工夫を凝らしました。吸水性と伸縮性の高い裏パイル地は、10.0オンスと薄すぎも厚すぎもしない適度な生地厚。着用時期が長く、着回しのしやすさも嬉しいポイントです。

種別パーカーネイビーサイズL混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)71袖丈(cm)52身幅(cm)71身丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする