10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11314059 品番 5204‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

長らくトレンドスタイルの決め手として活躍してきた、秋冬コーデのキーアイテムであるビッグシルエットのスウェット。裾まわりのシルエットが浮かないように絞り込んだ裾口や、ほどよい溜まり感のある袖など、シンプルながら見どころは満載。絶妙に計算された大きめサイジングはもちろんのこと、フードひものチップ加工など、ディテールにも工夫を凝らしました。さまざまなスタイルに寄りそう、ビッグシルエットアイテムのニュースタンダードです。

種別パーカー アッシュ サイズL 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)71 袖丈(cm)52 身幅(cm)71 身丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする