曜日別特売
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156

5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156
5204‐01 10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11314156

10.0オンス ビックシルエット スウェット フルジップパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
ネイビー
内容量1枚注文コード11314156品番5204‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

長らくトレンドスタイルの決め手として活躍してきた、秋冬コーデのキーアイテムであるビッグシルエットのスウェット。裾まわりのシルエットが浮かないように絞り込んだ裾口や、ほどよい溜まり感のある袖など、シンプルながら見どころは満載。絶妙に計算された大きめサイジングはもちろんのこと、フードひものチップ加工など、ディテールにも工夫を凝らしました。さまざまなスタイルに寄りそう、ビッグシルエットアイテムのニュースタンダードです。

種別パーカーネイビーサイズXL混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)75袖丈(cm)53身幅(cm)75身丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする