10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11314226 品番 5205‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

3シーズン着まわせる、ミドルな厚さと軽快な生地感が魅力のスウェット。裾まわりのシルエットが浮かないように絞り込んだ裾口や、ほどよい溜まり感のある袖、ストンとドロップするショルダーラインなど、シルエットの随所にこだわりを詰め込んだほか、首まわりはタフなダブルステッチを採用。トレンドコーデを1枚で完成させる絶妙なサイジングはもちろん、堅牢さも兼備したことで、ビッグシルエットアイテムの集大成となりました。

種別クルーネックスウェット アイビーグリーン サイズM 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)68 袖丈(cm)51 身幅(cm)68 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする