10.0オンス スウェット フルジップパーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11314445 品番 5213‐01
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏パイル生地のフルジップパーカタイプなので、着用シーン・コーディネートの幅を広げられる万能アイテム。カラー・サイズバリエーションも豊富なため、親子・チームおそろいに仕上げることが可能!吸水性と伸縮性の高い裏パイル地は、着用時期が長く、着回しやすくするポイント。

種別パーカー ゴールド サイズXXL 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 機能ストレッチ 身幅(cm)68 身丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする