10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11315748 品番 5214‐01
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

定番シルエットのシンプルデザインに、豊富なカラー・サイズ展開がうれしい裏パイル地のプルオーバーパーカ。普段づかいのコーディネートに合わせるのも、オリジナルを作っておそろいにするにもぴったりな一枚。プリント位置を計算しつくしたカンガルーポケットや丈夫でボリューム感のあるフード二重仕様など、United Athleクオリティが随所にちりばめられています。

種別パーカー アッシュ サイズM 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 身幅(cm)48 身丈(cm)67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11316055
2025-12-09
用途:
普段着、野外作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

衣類メーカーで良くやる安売りの薄いボディと比べると厚い様で重ね着しなくても寒くなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする