曜日別特売
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791

5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791
5214‐01 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11315791

10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
ホワイト
アッシュ
ミックスグレー
ナチュラル
サンドベージュ
サンドカーキ
ダークブラウン
バーガンディ
レッド
ライトピンク
オレンジ
ゴールド
フロストイエロー
アイビーグリーン
ライトオリーブ
ストーングリーン
オリーブ
アシッドブルー
ロイヤルブルー
インディゴ
ネイビー
パープル
チャコール
スミ
ブラック
ミックスグレー×ブラック
ネイビー×ブレージングイエロー
ブラック×レッド
マリンブルー
内容量1枚注文コード11315791品番5214‐01
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

定番シルエットのシンプルデザインに、豊富なカラー・サイズ展開がうれしい裏パイル地のプルオーバーパーカ。普段づかいのコーディネートに合わせるのも、オリジナルを作っておそろいにするにもぴったりな一枚。プリント位置を計算しつくしたカンガルーポケットや丈夫でボリューム感のあるフード二重仕様など、United Athleクオリティが随所にちりばめられています。

種別パーカーホワイトサイズS混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)44袖丈(cm)56身幅(cm)44身丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11316055
2025-12-09
用途: 普段着、野外作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

衣類メーカーで良くやる安売りの薄いボディと比べると厚い様で重ね着しなくても寒くなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする