曜日別特売
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236

5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236
5214‐02 10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11317236

10.0オンス スウェット プルオーバーパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ130
ホワイト
内容量1枚注文コード11317236品番5214‐02
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Style No.5214-01のキッズサイズモデル。
プリント加工が美しく映えるように設計されたカンガルーポケットの大きさや位置、前接ぎの無いフードなど、お揃いのオリジナルグッズを製作するのに最適な仕様になっています。表地は吸水性の良いパイル地で、豊富なカラーが嬉しいスタンダードスタイル。お子様の安全に配慮して、フードひもなしの設計です。

種別パーカーホワイトサイズ130混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)35袖丈(cm)45身幅(cm)35身丈(cm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする