ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの ワーキングウェア
ユナイテッドアスレの ボトムス
ユナイテッドアスレの オールシーズン ボトムス
10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル(裾シャーリング)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11317385
品番
5217‐01
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
脇ポケット、ヒップポケット(右側)、裾シャーリング
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
XXL
股下(cm)
76
総丈(cm)
110
素材
綿100% 裏パイル
ワタリ(cm)
36
適応ウエスト(cm)
93〜99