ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの ワーキングウェア
ユナイテッドアスレの ボトムス
ユナイテッドアスレの オールシーズン ボトムス
10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル(裾シャーリング)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11317428
品番
5217‐01
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
脇ポケット、ヒップポケット(右側)、裾シャーリング
種別
パンツ
色
ミックスグレー
サイズ
XL
股下(cm)
75
総丈(cm)
107
素材
綿100% 裏パイル
ワタリ(cm)
35
適応ウエスト(cm)
87〜93