10.0オンス ラグランスリーブ クルーネックスウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11317525 品番 5242‐01
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番の10.0オンス裏パイル生地を使用したクルーネックスウェット。大きすぎないジャストなサイズ感でありながら、脇下から裾口リブの幅を調整しアウトラインに丸みをつけることで、旬なシルエットが完成しました。ガゼット部分はリブ素材ではめこみ式という本格仕様。デザイン性もさることながら、汗止めや首もとの伸縮補強の役割も。ラグランスリーブは袖幅を大きめに仕立てることで、着たときに肩の傾斜がゆるやかに見えるよう工夫されています。動きやすいので街着としてはもちろん、リラクシングウェアとしてもぜひ活用してください。無難に見えない、一工夫あるクルーネックスウェットをお探しの方へぜひおすすめしたい一着です。

種別クルーネックスウェット ミックスグレー サイズM 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)57 裄丈(cm)84 身幅(cm)57 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする