10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11317638 品番 5245‐01
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

トラックジャケットのデザインをスウェット生地で仕立てることで、新たな魅力が加わった一着。スポーティになりすぎないので羽織りとしてデイリーに使いやすく、スタンドネック仕様ならではのクリーンな印象に仕上がりました。ジッパーを上まであげてレトロスポーティに着こなすのも◎。やや肩落ちしたシルエットと短めのレングスで今っぽさもばっちり押さえています。同生地のスウェットパンツ Style No.5217-01と上下セットアップのスタイリングもおすすめです。斜めにあつらえた左右のフロントポケットは、大きめで使い勝手抜群。10.0オンスの裏パイル生地は吸水性があり快適なので、着心地の良さも折り紙つきです。

種別フルジップ スタンドジャケット ブラック サイズXXL 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 機能吸水性 身幅(cm)65 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする