5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11317769 品番 5509‐01
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トレンドに合わせ巧みに設計されたベストサイズスペック。特に袖周りのゆとりを大きくもたせ、ほどよくドロップさせた肩回りと袖丈の長さで絶妙なルーズ感を演出。身丈や身幅もゆったりながらまとまりあるシルエットにグレーディングしているため、シンプルコーデでも鮮度の高い旬な着こなしが楽しめます!

仕様脇:横割り仕様 ホワイト サイズXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)71 袖丈(cm)61 身幅(cm)71 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする