5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ビリヤードグリーン サイズM 注文コード11317866 品番5509‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

トレンドに合わせ巧みに設計されたベストサイズスペック。特に袖周りのゆとりを大きくもたせ、ほどよくドロップさせた肩回りと袖丈の長さで絶妙なルーズ感を演出。身丈や身幅もゆったりながらまとまりあるシルエットにグレーディングしているため、シンプルコーデでも鮮度の高い旬な着こなしが楽しめます!

仕様脇:横割り仕様 ビリヤードグリーン サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)65 袖丈(cm)57 身幅(cm)65 身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする