曜日別特売
5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918

5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918
5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918
5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918
5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918
5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918
5509‐01 5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11317918

5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
アシッドブルー
内容量1枚注文コード11317918品番5509‐01
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トレンドに合わせ巧みに設計されたベストサイズスペック。特に袖周りのゆとりを大きくもたせ、ほどよくドロップさせた肩回りと袖丈の長さで絶妙なルーズ感を演出。身丈や身幅もゆったりながらまとまりあるシルエットにグレーディングしているため、シンプルコーデでも鮮度の高い旬な着こなしが楽しめます!

仕様脇:横割り仕様アシッドブルーサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)68袖丈(cm)59身幅(cm)68身丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする