10.0オンス T/Cスウェット プルオーバーパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アッシュ サイズXL 注文コード11318128 品番5618‐01
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど94種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないシンプルなデザインの秋冬コーデに定番のスウェットプルオーバーパーカ。裏地はふかふかで保温性の高い裏起毛にしながら、T/C(綿×ポリエステル)の生地にすることで軽くて丈夫なスウェットに仕上げました。表面を綿100%で組成してあるので、プリント加工にも最適です。

種別パーカー アッシュ サイズXL 混率(%)綿52、ポリエステル48(裏起毛) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 機能軽量 身幅(cm)63 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする