ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの ワーキングウェア
ユナイテッドアスレの トップス
ユナイテッドアスレの 秋冬 トップス
10.0オンス T/Cスウェット フルジップパーカ 裏起毛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11319081
品番
5620‐01
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
着脱が容易なフルジップタイプは、屋内外のアウターとして重宝!裏地はふかふかで保温性の高い裏起毛にしながら、T/C(綿×ポリエステル)の生地にすることで軽くて丈夫なスウェットに仕上げました。
種別
パーカー
色
バーガンディ
サイズ
XXL
混率(%)
綿52、ポリエステル48(裏起毛)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
68
身丈(cm)
81