10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11319808 品番 5624‐01
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厚手であたたかく、はき心地がやわらかい裏起毛スウェットパンツ。サイドポケットがあり、ウエスト部分は内側の丸ひもによって調節が可能、裾口はリブ仕様になっています。身頃とリブのつなぎ部分はまたぎ2本針ステッチが入っているのでカジュアルな印象。Style No.5620-01・5618-01・5928-01のスウェットトップスと上下セットアップを組むことが可能です。表糸は綿100%で毛玉ができにくいので、プリント加工に向いているのもポイント。

仕様脇ポケット、ヒップポケットなし 種別スウェットパンツ ヘザーグレー サイズXL 混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛) 股下(cm)75 機能防寒 総丈(cm)108 ワタリ(cm)35 適応ウエスト(cm)87〜93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする