10.0オンス T/Cビックシルエット スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11319966 品番 5627‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

サイズ感にこだわった一枚で主役になる注目のマストアイテム。ベーシックアイテムだけじゃないのがUnited Athle。旬なビッグシルエットが魅力の一着が新登場。身丈と身幅のバランス、アームホールなどのディテールを1cm単位で調節。ルーズさをバランス良く調節したひと味違うスウェットです!

種別スウェット ホワイト サイズL 混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛) 肩幅(cm)69 袖丈(cm)52 身幅(cm)72 身丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする