10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11320018 品番 5631‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

単純にサイズを大きくするのではなく、広めにとった身幅と絶妙な肩落ち具合が織りなすオーバーサイズ感はビッグシルエット好きには必見。また、大きめなフードは立体的なシルエットを保ち、存在感のある仕上がりになるよう型紙から調節。素材は、しっかりと厚みがあり保温力抜群の裏起毛。大好評の5627-01のフーディータイプです。

種別パーカー アッシュ サイズM 混率(%)綿52、ポリエステル48(裏起毛) 肩幅(cm)66 袖丈(cm)51 身幅(cm)69 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする