曜日別特売
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061

5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061
5631‐01 10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320061

10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1枚注文コード11320061品番5631‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

単純にサイズを大きくするのではなく、広めにとった身幅と絶妙な肩落ち具合が織りなすオーバーサイズ感はビッグシルエット好きには必見。また、大きめなフードは立体的なシルエットを保ち、存在感のある仕上がりになるよう型紙から調節。素材は、しっかりと厚みがあり保温力抜群の裏起毛。大好評の5627-01のフーディータイプです。

種別パーカーホワイトサイズL混率(%)綿52、ポリエステル48(裏起毛)肩幅(cm)69袖丈(cm)52身幅(cm)72身丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする