5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード11320106 品番5663‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シルエット最大の特徴は、何度も調整を重ねたラウンドテール。前後差のあるラウンドテールはアウトスタイルで着映えするだけでなく、前だけをタックインするスタイルにもマッチ。袖口は長めのリブ付きでまくりやすく、しまりのある印象を与えてくれます。「ドライコットンタッチ シリーズ」の生地を使用しているので、ポリエステル100%の機能性素材でありつつ、コットンのようなやわらかな風合いが魅力。洗濯にも強く吸水性が高いのでスポーツシーンにはもちろんのこと、普段着にも取り入れやすく、デイリーユースに着まわしたい一枚です。

仕様脇:横割り仕様 ホワイト サイズM 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 機能吸汗速乾、形態安定、紫外線遮断 素材ポリエステル100% 身幅(cm)53 後身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする