5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11320149 品番 5663‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シルエット最大の特徴は、何度も調整を重ねたラウンドテール。前後差のあるラウンドテールはアウトスタイルで着映えするだけでなく、前だけをタックインするスタイルにもマッチ。袖口は長めのリブ付きでまくりやすく、しまりのある印象を与えてくれます。「ドライコットンタッチ シリーズ」の生地を使用しているので、ポリエステル100%の機能性素材でありつつ、コットンのようなやわらかな風合いが魅力。洗濯にも強く吸水性が高いのでスポーツシーンにはもちろんのこと、普段着にも取り入れやすく、デイリーユースに着まわしたい一枚です。

仕様脇:横割り仕様 アシッドオリーブ サイズL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 機能吸汗速乾、形態安定、紫外線遮断 素材ポリエステル100% 身幅(cm)56 後身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする