5663‐01 5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11320167

5663‐01 5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11320167
5663‐01 5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11320167
5663‐01 5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11320167
5663‐01 5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11320167

5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード11320167品番5663‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シルエット最大の特徴は、何度も調整を重ねたラウンドテール。前後差のあるラウンドテールはアウトスタイルで着映えするだけでなく、前だけをタックインするスタイルにもマッチ。袖口は長めのリブ付きでまくりやすく、しまりのある印象を与えてくれます。「ドライコットンタッチ シリーズ」の生地を使用しているので、ポリエステル100%の機能性素材でありつつ、コットンのようなやわらかな風合いが魅力。洗濯にも強く吸水性が高いのでスポーツシーンにはもちろんのこと、普段着にも取り入れやすく、デイリーユースに着まわしたい一枚です。

仕様脇:横割り仕様ネイビーサイズM肩幅(cm)49袖丈(cm)61機能吸汗速乾、形態安定、紫外線遮断素材ポリエステル100%身幅(cm)53後身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする