12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11320271 品番 5762‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オープンエンド糸特有のドライな質感が特徴の12.0オンス裏起毛フルジップパーカ。
生地目を横取りしたサイドパネルのリブ仕様のため型崩れがしにくく、着れば着るほど独特の風合いとエイジングを楽しめます。絶妙に計算された袖のルーズなシルエットもポイント。大きめサイズでざっくりした着こなしができます。

種別パーカー スモーキーピンク サイズXXL 混率(%)綿75、ポリエステル25(裏起毛) 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 身幅(cm)64 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする