曜日別特売
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596

5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596
5762‐01 12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11320596

12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
混率(%)綿75、ポリエステル25(裏起毛)
内容量1枚注文コード11320596品番5762‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

オープンエンド糸特有のドライな質感が特徴の12.0オンス裏起毛フルジップパーカ。
生地目を横取りしたサイドパネルのリブ仕様のため型崩れがしにくく、着れば着るほど独特の風合いとエイジングを楽しめます。絶妙に計算された袖のルーズなシルエットもポイント。大きめサイズでざっくりした着こなしができます。

種別パーカーネイビーサイズS混率(%)綿75、ポリエステル25(裏起毛)肩幅(cm)47袖丈(cm)60身幅(cm)52身丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする