12.0オンス ヘビーウェイト スウェット フルジップパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 スモーキーピンク サイズXL 注文コード11320867 品番5763‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

オープンエンド糸の持つ独特の風合いにより、味のある「ムラ感」と「ザラ感」を楽しむことができる、スウェット好きも納得の一枚。着込むほどにエイジングを楽しめる厚手フーディ。

種別パーカー スモーキーピンク サイズXL 混率(%)綿75、ポリエステル25(裏起毛) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 身幅(cm)61 身丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする