12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11321138 品番 5764‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表面はオープンエンド糸特有のザラ感のあるざっくりした風合い、乾いた硬い肌ざわりの厚手生地が特徴。生地目を横取りしサイドパネルのリブ仕様となっているため、型崩れしにくく、洗うほどにタフになり、着こむほどに独特の風合いとエイジングが楽しめます。ゆったりとしたヴィンテージライクなシルエットで着用時の袖の絶妙なルーズさもポイント。大きめサイズでざっくりした着こなしが楽しめます。

種別クルーネックスウェット アッシュ サイズXXL 混率(%)綿75/ポリエステル25(裏起毛) 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 身幅(cm)64 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする