12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11321619 品番 5765‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

5763-01を始めとした、いま人気爆発中の裏起毛スウェットシリーズとセットアップ可能なシャーリングタイプのスウェットパンツ。乾いた硬い肌ざわりの厚手生地や、'90sを意識したストレートなシルエットが特徴。プレーンなものとはひと味違うスウェットが欲しい!という方にはうってつけの一枚。無地でもサマになるのはもちろん、脇縫いなしのため、プリント加工にも最適です。

仕様脇ポケット、ヒップポケット(右側)、裾シャーリング 種別スウェットパンツ ブラック サイズL 混率(%)綿75/ポリエステル25(裏起毛) 股下(cm)74 機能防寒 総丈(cm)104 ワタリ(cm)34 適応ウエスト(cm)81〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする