曜日別特売
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680

5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680
5767‐01 12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル ユナイテッドアスレ 11321680

12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
オフホワイト
内容量1枚注文コード11321680品番5767‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アーバンテイストでデイリーに着まわしができる、ややざっくりなシルエットが特徴の12.7オンスフルジップパーカ。生地感はふっくら、裏糸のパイルは通常よりも太い糸を編み込み重厚感ある生地でどこかクラシックな佇まいも◎。また洗濯後の縮率を軽減させるため、生地水洗いとタンブル乾燥を製造行程で施した「プリシュランクファブリック」を採用。アームホールや袖口など、力が加わる部分のステッチワークは太番手の縫製糸と粗めの運針数でダブルステッチにすることで、頑丈さと立体感を実現しました。

種別パーカーオフホワイトサイズS混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)47袖丈(cm)60身幅(cm)52身丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする