PSS-410753-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5) 廣杉計器 11322115

PSS-410753-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5) 廣杉計器 11322115
PSS-410753-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5) 廣杉計器 11322115

ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード11322115品番PSS-410753-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法H(mm)7.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11322115PSS-410753-1826347667PSS-410753-18PSS-410753-18 ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5) 廣杉計器 26347667ピンヘッダー(ピン) PSS-410753-00(H=7.5)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする