10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXL 注文コード11322748 品番5788‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

幅広いスタイリングでジェンダーレスに楽しめる、注目度急上昇中のアイテム。シルエットを拾いすぎない「ルーズフィット」なシルエットと、長めの袖リブ、きらりと光るシルバーのジップが、リラックス感とスポーティーな雰囲気を両立。カジュアルなワイドパンツから、きれいめなスラックスまで、どんなパンツにも合わせられます。なめらかな肌ざわりの表面と、ふわふわの起毛加工を施した裏面をあわせ持った生地で抜群の人気を誇る「10.0オンス 裏起毛 スウェット シリーズ」生地を採用。

アッシュ サイズXL 混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛) 肩幅(cm)59 袖丈(cm)65 身幅(cm)67 身丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする