15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト スウェット プルオーバーパーカ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11322888 品番 5798‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

自然な肩落ちや大きめのアームホールなど、考え抜かれたシルエットがストリートのトレンドにアジャストした一枚。サイズ感を徹底的に調節したことにより、袖のたまりや身頃のボリューム感など、ストリートフレイヴァを余すことなく体現。15.0オンスという業界でも類を見ない厚さの生地は、フードの立体感や粗野感など、パーカフリークに間違いなく刺さる要素を後押し。表糸には、オーセンティックなアイテムではおなじみの「オープンエンド糸」を採用。独特のシャリ感や経年変化を楽しむこともできます。チップ加工を施した太めのフード紐など、ディテールにもとことんこだわり抜いたアイテム。

種別パーカー アッシュ サイズXXL 混率(%)綿80、ポリエステル20(裏起毛) 肩幅(cm)61 袖丈(cm)61 身幅(cm)66 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする