15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード11322985 品番5799‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとしたリラックス感のあるサイジングにこだわった一着。大きめにとられたアームホール、ボリューム感のある袖まわりがこなれたムードを演出します。「マグナムウェイト」の名にふさわしい15.0オンスの極厚生地は、保温性抜群の裏起毛仕様。寒さ際立つ真冬の心強い味方に。生地の表糸にはオープンエンド糸を使用したことで、シャリ感とラフな雰囲気も楽しめます。表面に見えるステッチを可能な限り排したミニマルなデザインなので、ストリートはもちろんのこと、さまざまなスタイリングにマッチ。シンプルで普遍的なアイテムだからこそ、シルエットから縫製仕様までこだわりが際立つ逸品です。

種別スウェット ブラック サイズL 混率(%)綿80/ポリエステル20(裏起毛) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)59 機能保温性 身幅(cm)60 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする