曜日別特売
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010

5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010
5799‐01 15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11323010

15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXL
ブラック
内容量1枚注文コード11323010品番5799‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ゆったりとしたリラックス感のあるサイジングにこだわった一着。大きめにとられたアームホール、ボリューム感のある袖まわりがこなれたムードを演出します。「マグナムウェイト」の名にふさわしい15.0オンスの極厚生地は、保温性抜群の裏起毛仕様。寒さ際立つ真冬の心強い味方に。生地の表糸にはオープンエンド糸を使用したことで、シャリ感とラフな雰囲気も楽しめます。表面に見えるステッチを可能な限り排したミニマルなデザインなので、ストリートはもちろんのこと、さまざまなスタイリングにマッチ。シンプルで普遍的なアイテムだからこそ、シルエットから縫製仕様までこだわりが際立つ逸品です。

種別スウェットブラックサイズXXL混率(%)綿80/ポリエステル20(裏起毛)肩幅(cm)61袖丈(cm)61機能保温性身幅(cm)66身丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする