ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 長袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 長袖
6.2オンス プレミアム ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11323046
品番
5913‐01
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
肌ざわりがよく高級感がありながらも、厚手でタフな生地も魅力のひとつ。今っぽいレイドバックなシルエットはきれいめなアーバンスタイルとしても、クラシックなストリートスタイルとしても楽しめます。
仕様
脇:丸胴仕様
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
60
身丈(cm)
78