コットンライク ナイロントレーニングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適応ウエスト(cm)81〜87 注文コード11324218 品番7219‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適応ウエストなど6種類から選べます 他の種類を見る

タフなナイロンをコットンのように加工して織り込んだ、やわらかな生地が魅力のトレーニングパンツ。ミリタリーのトレーニングパンツのルーズフィットなデザインを踏襲しつつ、横から見たときに膨らむようなバルーンシルエットとなるようにアジャストされたことで、流行りの大きめなトップスとの相性を最大まで引き出した魅力的なアイテムとなりました。プリントなどの加工がしやすいシンプルな縫製仕様に落とし込み、アパレルからスポーツのユニフォームまで、さまざまな用途に活用できるように企画。ブーム真っ只中のスニーカーやユーズドアイテムとの相性も抜群です。

仕様脇ポケット、ヒップポケット(右側) 種別パンツ ブラック×グロスブラック サイズL 股下(cm)71 総丈(cm)104 素材ナイロン100% ワタリ(cm)38 適応ウエスト(cm)81〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする