曜日別特売
KNGI-SMH-T-14 ステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ) カワグレ 11327176

KNGI-SMH-T-14 ステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ) カワグレ 11327176
KNGI-SMH-T-14 ステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ) カワグレ 11327176

ステンレスグレーチング KNGI-SMHインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
荷重(t)14
質量(kg)8.2
内容量1個注文コード11327176品番KNGI-SMH-T-14
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。

材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400寸法(mm)390×390×90質量(kg)8.2荷重(t)14本体寸法(mm)(ます穴幅)300、(ます穴長さ)300、(本体幅a1)390、(a2)368、(本体長さb)390、(H1)90、(H2)72、(h)63
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※写真の充填剤は含みません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする