CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
DW-AS-70B-M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11327246
品番
320-420-745
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
線式:4本
サイズ
M12
タイプ
Changeover (NO/NC)
出力
NPN
検出距離(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応