CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
DW-AD-603-M10E-637
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11327255
品番
220 220 750
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
線式:3本
サイズ
M10
タイプ
Normally Open (NO)/IO-Link
出力
PNP
検出距離(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応