※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 温度計・温湿度計
イチネンTASCOの 温度計
赤外線サーモグラフィ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11327429
品番
TA410CD-XP
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
45°×34°の広角レンズ搭載。
付属品
カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ
仕様
カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
温度範囲(℃)
計測:ー20〜550
精度
±2℃または±2%(環境温度25℃)
充電時間
リチウムイオン電池/2時間
ディスプレイ
3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)
<0.04
モード
画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数
320×240(ピクセル)
空間分解能(mrad)
IFOV:1.8
稼働時間(時間)
バッテリー:4時間(@25℃)
最短撮像距離
(MSX(R)時)36cm〜
モデル
FLIR E8 PRO