多目的洗浄剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード11327551 品番TA912HS-10
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。
様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。
<使用方法>
・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。
・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。
または布等にスプレーしてから拭き上げてください。
<希釈倍率目安>
エアコン(室内機/室外機):原液〜10倍
浴室・トイレ:原液〜10倍
厨房・レンジフード:原液〜10倍
室内清掃・カーペット等:原液〜30倍

内容量(kg)10 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする