イチネンTASCO
イチネンTASCOの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
作業手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
11327605
品番
TA967DF-M
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。
すべり止め付きなのでグリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質
手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル
色
黒
サイズ
M
入数(双)
1
機能
通気性