オールマイティHWU 81M BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11327761 品番 F1GA250105250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

オールマイティHWU 81M BOA
履き心地は、「締める」から「寄り添う」へ。
ミッドカットの履き心地を徹底的に追求。
土踏まず部分を持ち上げる2枚のパネル構造が生み出す立体的なフィット感で、ワーカーの足元に「寄り添う」設計を実現しました。
ダイヤルを回すことで甲部分の2枚のパネルが持ち上がるパフォームフィットラップ構造を採用。
柔らかさと安定性を両立したWUソールと 一体化して、快適な履き心地を実現しました。
■パフォームフィットラップ構造による新フィッティング:内甲部分の2枚のパネルが持ち上がり履き口から前足部まで足全体を包み込むようなフィット感
■L+1 ダイヤル:右足は右回転、左足は左回転の仕様を採用ダイヤル位置がサイドにあることで操作がしやすい。
■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
■MIZUNO「FOAM WAVE」搭載:2層の硬度の異なるフォームを 波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造、
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現

用途製造業・建設業 05:ブルーグレー×ゴールド サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)約430(26cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ24.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする