※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
18.6
注文コード
11328935
品番
XNN2561PALJ9
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
18.6
本体
アルミ板(t2.5)
色温度(K)
5000
光束(Lm)
器具:1595
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)