TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 書庫オプションパーツ
フォルダーラック バックパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11331656
品番
FR-1BP
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
背面パネルでファイルをガッチリガードします。
トラスコ品番
510-6397
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ネオグレー色
高さ(mm)
220
奥行(mm)
150
間口(mm)
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合