TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ボックスタイプ
取手付パンチングBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11331708
品番
PM-5
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
容量(L)
12
色
シルバー
用途
油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
トラスコ品番
507-2361
材質
スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ)
外寸法・幅(mm)
430
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
337
有効内寸法・奥行(mm)
260
有効内寸法・高さ(mm)
118
有効内寸法・幅(mm)
350