※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンディングテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11331796 品番 TMT-1850A
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

テープの上から文字が書けます。
本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。

用途
書類の補修・補強・修正に。
切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。
仕様カッター不要 トラスコ品番269-2430 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.05 半透明 長さ(m)50 芯径(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
普段の事務作業
医療・福祉・介護関連業

たぶん、かなり古い品だと思います。
袋に個別に入っているので確認していないと思われますが、
テープの商品が波打っております。
こういうものをお金を取って納品するのはいかがなものでしょう
複数買ったのですが、すべて同じです
在庫があるのであれば、確認したほうが良いのでは!

2025-10-27
用途:
社内使用
製造業

他社製品をずっと使用していましたが、今回からこちらの商品を使用してみました。コスパが良く問題がなかったので今後はこちらの商品を購入予定です。
懸念点は、商品の大きさと個数に対して大きめ段ボールで到着したことです。配送に関しては段ボールではなく袋にするとかで改善した方が良いかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする